Napajanje USB 100-240V 5-5,2V

Št. art.: 52110063
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
    Vrsta izdelka Omrežni napajalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 52110063
    EAN/GTIN 4018754322978
    Številka proizvajalca 52110063
    L-število L60010 7636

    Opis

    Opis:

    • Reguliran način stikala napajalnik AC-DC napajalnik AC
    • Vhodna napetost 100–240 v ~, 50-60 Hz
    • Največji vhodni tok 0,3A
    • Največja izhodna moč 10 vatov
    • Izhodna napetost 5-5.2 voltov
    • Učinkovitost ZDA DOE raven VI / Direktiva o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES, (EU) 2019/1782
    • Zaščita pred vdorom vode pri uporabi v zaprtih prostorih
    • Velikost 41,0 x 71,0 x 31,5 mm

    Lastnosti:

    • Vhodna napetost: 100-240 V
    • Izhodna napetost: 5-5,2 V
    • Teža: 108 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico