Kabel f.št. 7728 L.1,5 m m

Št. art.: 52110054
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
    Vrsta izdelka Podatkovni kabel

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 52110054
    EAN/GTIN 4018754239719
    Številka proizvajalca 52110054
    L-število L60010 5098

    Opis

    Opis:

    • Povezava med pretvorniki Lab 7728 in adapterjem USB ali zaslonsko enoto
    • Z vtičem za vtič, 90° kotnim in natančnim konektorjem s samozaklepanjem

    Lastnosti:

    • L [m]: 1,5 m
    • Teža: 38 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico