Dvižni valji za platformno lestev, vtični

Št. art.: 52085
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 52085
EAN/GTIN 4031405520851
Številka proizvajalca 052085
L-število L90110 1143

Opis

Opis:

  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 110 mm
  • Dolžina: 170 mm
  • Material: Pocinkano jeklo, plastika
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Premer valja: 125 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico