Udarni obročni ključ 85mm

Št. art.: 51B.85
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 51B.85
EAN/GTIN 3662424001970
Številka proizvajalca 51B.85
L-število L60130 7796

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: udarni obročni ključ: uporaba z drsnim ali pnevmatskim kladivom za zategovanje in rahljanje v težki mehaniki
  • ključ, kovan iz udarno odpornega jekla
  • poliran

Lastnosti:

  • A [mm]: 85
  • B [mm]: 118
  • E [mm]: 52
  • L [mm]: 360
  • [g]: 5200

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico