Udarni obročni ključ 24mm

Št. art.: 51B.24
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 51B.24
    EAN/GTIN 3662424001741
    Številka proizvajalca 51B.24
    L-število L60130 7772

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: udarni obročni ključ: uporaba z drsnim ali pnevmatskim kladivom za zategovanje in rahljanje v težki mehaniki
    • ključ, kovan iz udarno odpornega jekla
    • poliran

    Lastnosti:

    • A [mm]: 24
    • B [mm]: 42
    • E [mm]: 19
    • L [mm]: 165
    • [g]: 267

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico