Ročaj za pilo iz trdega lesa 160 mm

Št. art.: 519400 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.685 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 395

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 160 mm
Standard DIN 395
za dolžino pile (ploščate; trikotne in polokrogle pile) 300 mm - 350 mm
za dolžino pile (pravokotne, okrogle pile) 350 mm
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 519400 160
EAN/GTIN 2050001029560

Opis

Izvedba:

Iz trdega lesa iz PEFC-certificiranih gozdov, v priročni izvedbi. Objemka iz brezšivne jeklene cevi, ki je globoko vtisnjena v telo ročaja preprečuje, da bi se ročaj pri vstavljanju pile razklal. Objemka je neločljivo povezana z ročajem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico