Rašpla za les, okrogla, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 250mm

Št. art.: 519370 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblika: E
  • Standard: DIN 7263

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek nasek 2 (polfini)
Oblika E
Premer 10 mm
Dolžina brez nasadila 250 mm
Standard DIN 7263
Vrsta izdelka Rašple za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 519370 250
EAN/GTIN 4009215007398
Številka proizvajalca 15622520

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovci so kovani, brušeni in prav do roba opremljeni z natančnim nasekom, ki ima enakomerno gostoto in globino. Po skrbni toplotni obdelavi pri kaljenju dobijo te kakovostne rašple in pile svoje odlične lastnosti, zmogljivost in obstojnost.
Okrogla