Rašpla za les, polokrogla, nasek 3 (fini), Dolžina brez nasadila: 200mm

Št. art.: 519340 200
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Oblika: C
  • Standard: DIN 7263

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek nasek 3 (fini)
Oblika C
Presek 20×5,5 mm
Dolžina brez nasadila 200 mm
Standard DIN 7263
Vrsta izdelka Rašple za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 519340 200
EAN/GTIN 4009215007145
Številka proizvajalca 15522030
Manufacturer Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovci so kovani, brušeni in prav do roba opremljeni z natančnim nasekom, ki ima enakomerno gostoto in globino. Po skrbni toplotni obdelavi pri kaljenju dobijo te kakovostne rašple in pile svoje odlične lastnosti, zmogljivost in obstojnost.
Polokrogla