Rašpla za les, polokrogla, nasek 1 (grobi), Dolžina brez nasadila: 300mm

Št. art.: 519320 300
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Oblika: C
  • Standard: DIN 7263

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek nasek 1 (grobi)
Oblika C
Presek 29×9 mm
Dolžina brez nasadila 300 mm
Standard DIN 7263
Vrsta izdelka Rašple za les

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 519320 300
EAN/GTIN 4009215007206
Številka proizvajalca 614848 10-19
Proizvajalec Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovci so kovani, brušeni in prav do roba opremljeni z natančnim nasekom, ki ima enakomerno gostoto in globino. Po skrbni toplotni obdelavi pri kaljenju dobijo te kakovostne rašple in pile svoje odlične lastnosti, zmogljivost in obstojnost.
Polokrogla