Karoserijska pila 350 × 36 × 4,7 mm, Ozobljenje: 1

Št. art.: 519200 1
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
122 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Ozobljenje Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja preciznosti groba
Ozobljenje 1
Razdalja med rezili pribl. 2,9 mm
Presek 36×4,7 mm
Celotna dolžina 350 mm
Vrsta izdelka Karoserijska pila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 519200 1
Kopiraj
EAN/GTIN 4007220016237
Kopiraj
Številka proizvajalca 4007220016237
Kopiraj
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

Rezila so na obeh straneh radialno rezkana iz celega. Zgornje strani zaobljene izvedbe − kar preprečuje praske na obdelovancu zaradi roba pile. Posebna oblika rezil in pozitivni cepilni kot zagotavljata veliko učinkovitost.
Nasek na 2 stranicah.

Uporaba:

Za vse vrste obdelave pločevine, zlasti v avtomobilski industriji in gradnji karoserij ter pri popravilih. S temi karoserijskimi pilami lahko dosežemo gladke površine brez prask, ki jih lahko lakiramo brez predhodnega poliranja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov