VDE vijačnik za vijake pozidriv

Št. art.: 5192.0 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5192.0 60
EAN/GTIN 7610733062539
Številka proizvajalca PB 5192.0-60
L-število L60060 1121

Opis

Opis:

  • Klasični izvijač VDE, popolnoma izoliran do 1000 V AC / 1500 V DC po IEC/EN 60900
  • za vijake Pozidriv
  • Testiran VDE, varno delo do 1000 V AC ali 1500 V DC
  • precizne, dimenzijsko natančne konice, optimalno prileganje vijakom
  • tanek ročaj, varčuje s prostorom in je idealen za fino nastavljanje
  • barvna koda po vrsti vijaka, hitra identifikacija
  • vrhunska materializacija, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • velikost 4 glej skupino izdelkov PB 5192 SL

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 60 mm
  • Izvijač polne dolžine: 150 mm
  • Profil: za vijake Pozidriv
  • Velikost vijaka Pozidriv: 0
  • Za kovinske vijake M: 1.6-2 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico