{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta naseka | nasek 2 | |
Opis oblike | okrogla | |
Presek | 6,2 mm | |
Dolžina brez nasadila | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Večnamenske pile |
Številka izdelka | 519100 4 | |
EAN/GTIN | 4062406128609 | |
Številka proizvajalca | 519100 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljiva pila s trdo kromirano prevleko nasek 2 4
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
306 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | okrogla | trikotna | pravokotna | ploščata s topim koncem | polokrogla |
Vrsta naseka | nasek 2 | nasek 2 | nasek 2 | nasek 2 | nasek 2 |
Dolžina brez nasadila | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Presek | 6,2 mm | 9 mm | 5,8 × 5,8 mm | 10,7 × 3,2 mm | 13×4 mm |
Vrsta izdelka | Večnamenske pile | Večnamenske pile | Večnamenske pile | Večnamenske pile | Večnamenske pile |