Trikotna pila Keramična vez 6x100 mm C MITTELC240

Št. art.: 519
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 519
EAN/GTIN 9003170005197
Številka proizvajalca 519

Opis

Opis:

Ta pila se uporablja predvsem za obdelovalna orodja v lesni in strojni industriji. Zaradi različnih velikosti zrnja lahko orodje izberete posamezno za uporabo. Silikonske karbidne datoteke se večinoma uporabljajo za orodja s karbidno ali karbidno konico in imajo sivo-zeleno barvo. Oranžna se uporablja predvsem za vse vrste jekel in nerjavečega jekla.

Lastnosti:

  • Oblika: 9020 trikotna pila
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: CMITTEL
  • dimenzija (Š x G): 6 x 100 mm
  • Premer: 6 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Velikost zrnja: 240

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za obdelovalna orodja iz jekla, nerjavnega jekla in karbida v lesni in strojni industriji
  • Sivo-zelena barva: Za orodja s karbidno ali karbidno konico Oranžna obarvanost: Predvsem za vse vrste jekla in nerjavnega jekla

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico