Široke klešče za oprijem

Št. art.: 518A.3
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 518A.3
EAN/GTIN 3662424039607
Številka proizvajalca 518A.3
L-število L60130 11003

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebne klešče za oprijemanje karoserije za varjenje in varjenje delov karoserije

Lastnosti:

  • L x Š x V [mm]: 210 x 50 x 45
  • [kg]: 0,508

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico