Pila za omejevalnike globine za verižne žage 9X200 mm

Št. art.: 518656 9X200
Popust
12,90 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 9 mm
Presek 9×6 mm
Celotna dolžina 200 mm
Vrsta izdelka Pile za omejevalnike globine

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 518656 9X200
EAN/GTIN 4007220831335
Številka proizvajalca 11692202

Opis

Izvedba:

Nasek za dveh straneh, za natančno nastavljanje omejevalnikov globine.

Primerno za:

Naprava za ostrenje verižnih žag art. 518661.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico