Garnitura pil z dvokomponentnim ročajem, 5-delna v rolo-torbici, nasek 1, Dolžina brez nasadila: 200mm

Št. art.: 517419 200
Nastavi ceno 5 kos (5,64 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
796 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 1
Dolžina brez nasadila 200 mm
Standard DIN 7261
Število posamičnih pil 5
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 517419 200
EAN/GTIN 4062406122294
Številka proizvajalca 517419 200

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
Zaradi boljše zaščite so garniture pil pregledno spravljene v robustnih najlonskih rolo torbicah.
Pile so zaščitene pred umazanijo, nasek se ne more poškodovati, kar zagotavlja trajno učinkovitost, gladke piljene površine in daljšo življenjsko dobo.
Nasek 1 = polfini.
Z ročajem iz dvokomponentne umetne mase, odporne proti udarcem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Obseg dobave:

5-delna garnitura pil s po eno ploščato, trikotno, kvadratno, polokroglo in okroglo pilo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico