Merilna in kontrolna plošča, BS 817, razred 0, 450x450x75 mm, naravni trdi kamen

Št. art.: 517-904-0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 876
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
    Standard DIN 876
    Vrsta izdelka Merilna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 517-904-0
    Številka proizvajalca 517-904-0
    L-število L40700 956

    Opis

    Opis:

    Granitne plošče. Material teh granitnih plošč je sestavljen iz posebej izbranega in drobnozrnatega granita. Brez stresa, naravno starano več tisoč let. Trši od jekla. Nemagneten in električno neprevoden. Ne rjavi, zato ga je enostavno vzdrževati.

    Lastnosti:

    Natančnost: BS 817 1988
    Metrični

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico