Vzmetna objemka mm trak za 14 vložkov 3/8″.

Št. art.: 5164810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Varnostna sponka za nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5164810
    EAN/GTIN 4010886516485
    Številka proizvajalca 5164810
    L-število L60160 5402

    Opis

    Opis:

    Za 14 vtičnic nazivne velikosti 10 (3/8″)
    Dobava brez orodja.

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [mm]: 405 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico