Komplet merilnih blokov, metrični, certifikat JCSS, ISO, 12 merilnih blokov, razred K, merilni bloki Zero Cera

Št. art.: 516-771-60
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
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 516-771-60
EAN/GTIN 4946368598598
Številka proizvajalca 516-771-60
L-število L40010 6732

Opis

Opis:

Ti keramični merilni bloki z zelo nizkim koeficientom toplotnega raztezanja vam ponujajo naslednje prednosti: Koeficient toplotnega raztezanja: 0 ± 0,02x10 -6/K Skoraj ni staranja keramičnega materiala Izjemno majhna teža Nekorozivna Nemagnetna

Lastnosti:

Natančnost: DIN EN ISO 3650, razred K
Opombe: Komplet keramičnih merilnih blokov 12 merilnih blokov v kompletu, 30 mm (1 merilni blok) 50 mm (1 merilni blok) 100 - 1.000 mm (v korakih po 100 mm / 10 merilnih blokov)
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: z aluminijastim ohišjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico