Večnamenska ploščata pila z ročajem, specialni nasek, Dolžina brez nasadila: 300mm

Št. art.: 515000 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek 30×6,5 mm
Dolžina brez nasadila 300 mm
Vrsta izdelka Večnamenske pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 515000 300
EAN/GTIN 4009215074697
Številka proizvajalca 30053000

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
Ploščate pile s topim koncem, z lopatasto oblikovanimi zobmi in širokimi lomilci opilkov omogočajo učinkovito piljenje ob majhnem telesnem naporu − pile se ne zamažejo − opilki sproti padejo iz utorov pile.
Širši stranici imata specialni nasek, od tega ena stran z utorom za lomljenje opilkov za najbolj učinkovito piljenje. Hrbtna stran z neprekinjenim nasekom za posebej fino obdelavo površine. Konec pile je top.
Ročaj iz umetne mase z izvrtino za obešanje.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.