Notranji standard za nastavitev mikrometra, 25-600 mm

Št. art.: 515-586
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
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 515-586
EAN/GTIN 4946368097015
Številka proizvajalca 515-586
L-število L40010 4448

Opis

Opis:

Naprava za nastavljanje notranjih mikrometrov Za preverjanje, umerjanje in nastavljanje notranjih mikrometrov, samo serija 133! V ohišju je trajno nameščen merilni blok, ki omogoča nastavitev notranjih mikrometrov v korakih po 25 mm. Priložen je komplet dodatne opreme z dvema 10 mm merilnima blokoma in vpenjalnimi elementi. Omogočajo kalibracijo notranjega mikrometra v katerem koli želenem položaju. Naprava se uporablja tudi za nastavitev ničle notranjih mikrometrov pred merjenjem.

Lastnosti:

Merilno območje: 25 - 600
Masa: 490
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V leseni škatli s potrdilom o tovarniškem preskusu, podpornimi objemkami, 2x 10 mm merilno ploščico.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico