Momentni ključ

Št. art.: 5143-3CT
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5143-3CT
EAN/GTIN 4000896235407
Številka proizvajalca 5143-3CT
L-število L60140 5203

Opis

Opis:

  • Uporabniku prijazna raglja
  • Za aplikacije z velikimi navori
    • sredinske vijake na osi FIAT Ducato ∙ MERCEDES-BENZ Sprinter
    • Ležaji koles , na primer OPEL Movano ∙ PEUGEOT Boxer
    • Ležajni bloki na kmetijskih strojih in zobniški bloki na gospodarskih vozilih
  • Zaradi možnosti uporabe vstavkov/podaljškov 12,5 mm ( 1 / 2 ″″), se lahko navorno krmiljeni vijačni spoji od 100 do 400 Nm uporabljajotudi v ročnih in industrijskih proizvodnih območjih, npr. Z navoji od M12 do M16 (razred trdnosti 12.9) ali M16 do M24 (razred trdnosti 5,6) z ozkimi dostopnimi točkami, Npr. Za prirobnice ali vijačne priključke stroja
  • Natančnost ± 3 % vrednosti skale (v smeri delovanja za desno aplikacijo) (5107–3 CT ± 4 % natančnost vrednosti skale)
  • Za zategnitev na levi strani uporabite naše momentne ključe z vložkom
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
  • Zasnovan za zahtevno uporabo v delavnici
  • Široka paleta aplikacij za nadzorovano zategovanje pnevmatik, dvokolesnih, osebnih in gospodarskih vozil ter različnih aplikacij v industriji in trgovini
  • Optimiziran tesnilni obroček za zaščito pred tujki
  • Komplet za popravilo raglje za samomontažo, usmerjen k stranki, omogoča desetletja uporabe
  • Ročaj z večjim ročajem za lažji prenos moči
  • Pomoč za nastavitev z zapornimi točkami za optimalno vodenje voznika zagotavlja varno in hitro nastavitev želenega navora z obračanjem ročice
  • Varno zaklepanje nastavitvenih vrednosti s funkcijo zaklepanja na vrtljivi plošči
  • Trikotna vrtljiva plošča preprečuje nenadzorovano premikanje
  • Simboli zaklepanja označujejo ustrezno stanje zapore
  • Možnost pritrditve zanke vrvi skozi odprtine na zaklepni vrtljivi plošči
  • Berljiva lestvica z visokim kontrastom
  • Trajna berljivost z laserskim označevanjem plašča
  • Vgrajena stikalna ročica
    5121-3 CT – 5123-3 CT: Preklopna ročica s funkcijo prostega kolesa – zmanjšuje tveganje za poškodbe in okvare
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • Na voljo v trpežnem hexa vrtljivem paketu
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 790 mm
  • Neto teža (kg): 3,6 kg
  • Nm min-max: 100–400 Nm
  • Toleranca: 3 %
  • Tehtnica (Nm): 2,5 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 14,8–60,3 kg
  • Število zob: 32 (delovni kot 11.25°)
  • Debelina glave A: 28,5 mm
  • Širina glave b: 64 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost