{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 2 | |
Vrsta naseka | Polfini | |
Oblika | F | |
Opis oblike | okrogla | |
Površine pile | nasek z vseh strani | |
Premer | 9,2 mm | |
Dolžina brez nasadila | 250 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Da | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 514201 250 | |
EAN/GTIN | 4009215190724 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Okrogla pila z dvokomponentnim ročajem, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 250mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi
4,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površine pile | nasek z vseh strani | nasek z vseh strani |
Oblika | F | F |
vklj. z ročajem za pilo | Da | Ne |
Dolžina brez nasadila | 250 mm | 250 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Premer | 9,2 mm | 9,2 mm |
Vrsta izdelka | Delavniške pile | Delavniške pile |