RM-BN9-29.000-H7LB IC908 VHM-povrtala, levi spiralni utor, za skoznje izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5140358
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5140358
EAN/GTIN 7291075187786
Številka proizvajalca 5140358
L-število L24220 217

Opis

Opis:

Izstružniki z zamenljivo glavo, premer rezalnega roba (DC) 29 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, število drsnikov (NOF) 8

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 29 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Vrtinčni kot (FHA) 20 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN9

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico