RM-SEI-1C-12 IC07 Obračalna torna rezalna ploščica za obdelavo aluminija in medenine

Št. art.: 5140216
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija INDEXH-REAM

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5140216
EAN/GTIN 7291075219913
Številka proizvajalca 5140216
L-število L24220 58

Opis

Opis:

WSP za razširjanje, kot 12 stopinj, dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 1,0, debelina rezalne ploščice (S) 1,5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 2,8 mm

Lastnosti:

  • Kotnik 12 stopinj
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 1,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 2,8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico