RM-BN8-24.000-H7LB IC908 VHM-povrtala, levi spiralni utor, za skoznje izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5140168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5140168
EAN/GTIN 7291075187694
Številka proizvajalca 5140168
L-število L24220 204

Opis

Opis:

Izstružniki z zamenljivo glavo, premer rezalnega roba (DC) 24 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, število žlebov (NOF) 8

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 24 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Vrtinčni kot (FHA) 20 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN8

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico