RM-BN7-16.001-H7SA IC908 VHM-povrtala, ravni utor, za zaprte izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5140062
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5140062
EAN/GTIN 7291075187113
Številka proizvajalca 5140062
L-število L24220 192

Opis

Opis:

Izrezovalnik z zamenljivo glavo, premer rezalnega roba (DC) 16,001 mm, dolžina rezalnega roba (L) 10,7 mm, število žlebov (NOF) 6

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 16.001 mm
  • Smer (ROKA) naravnost
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Vrtinčni kot (FHA) 0,5 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN7

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico