RM-BN7-17.000-H7SA IC908 VHM-povrtala, ravni utor, za zaprte izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5140032
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5140032
    EAN/GTIN 7291075187083
    Številka proizvajalca 5140032
    L-število L24220 185

    Opis

    Opis:

    Rezkarji z zamenljivo glavo, premer rezalnega roba (DC) 17 mm, dolžina rezalnega roba (L) 10,7 mm, število žlebov (NOF) 6

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 17 mm
    • Smer (ROKA) naravnost
    • Dolžina rezalnega roba (L) 10,7 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 6
    • Vrtinčni kot (FHA) 0,5 stopinj
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN7

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico