vpenjanje igle za vrezovanje, 0-600 mm

Št. art.: 514-106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 514-106
    EAN/GTIN 4946368096278
    Številka proizvajalca 514-106
    L-število L40010 1924

    Opis

    Opis:

    Mehansko merilo višine vam ponuja naslednje prednosti: Natančno in hitro odčitavanje zaradi satenaste kromirane skale in nonija. Kaljena in brušena luska. Igla za vrezovanje z ročico in karbidno konico.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0 - 600
    Natančnost: ±0,05 mm
    Stopnjevanje: 0,02 mm
    Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,05 mm
    Fina nastavitev: 7 mm
    Nastavitev skale: 15 mm
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno z iglo za pisanje, držalom za iglo za pisanje in pokrovom

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico