7 mm, 0-12"

Št. art.: 514-103
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 514-103
EAN/GTIN 4946368096230
Številka proizvajalca 514-103
L-število L40010 6273
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mehansko merilo višine vam ponuja naslednje prednosti: Natančno in hitro odčitavanje zaradi satenaste kromirane skale in nonija. Kaljena in brušena luska. Igla za vrezovanje z ročico in karbidno konico.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 12
Merilno območje: 0 - 12″.
Stopnjevanje: 0,001″/0,02 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,002″/±0,04 mm
Natančna nastavitev: 4 mm/0,16″
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±0,04 mm/0,002″
Nastavitev lestvice: 0,6″
Masa: 410
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno z iglo za pisanje, držalom za iglo za pisanje in pokrovom

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico