Izvedba:
vgrajen
Opis:
Robustna varjena konstrukcija z vedrom iz jeklene pločevine, prašno lakirano, samo modra barva RAL 5007. Varnostni ročaji. Dobavljeno v razstavljenem stanju. Z 2 trikrakimi kolesnimi zvezdami, vsaka s 3 kolesi TPE Ø 160 mm, pesta s krogličnimi ležaji. Za prevoz 20, 40 in 50-litrskih plinskih jeklenk ter 11 in 33-kilogramskih propanskih jeklenk, tudi po stopnicah. Kot osnova služi stopniščni voziček TK 1325, ki je dodatno opremljen s 4 perforiranimi prečnimi nosilci za pritrditev nosilcev jeklenk z varnostnimi verigami. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 200
Skupna širina (mm): 590
Skupna višina (mm): 1300
Število steklenic (kosov): 1
Zmogljivost (litri): 20-50
Zmogljivost (kg): 11,33
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40