{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 1 | |
Vrsta naseka | Grobi | |
Oblika | E | |
Opis oblike | polokrogli | |
Površine pile | nasek z vseh strani | |
Presek | 25×7 mm | |
Dolžina brez nasadila | 250 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 513100 250 | |
EAN/GTIN | 4009215017649 | |
Številka proizvajalca | 31522510 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Polokrogla pila 250 mm
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
666 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površine pile | nasek z vseh strani | nasek z vseh strani |
Oblika | E | E |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | Ne |
Dolžina brez nasadila | 250 mm | 250 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Presek | 25×7 mm | 23×6 mm |
Vrsta izdelka | Delavniške pile | Delavniške pile |