Tipalo, majhen tip 0,14 mm, 0,001 mm, D=4/8 mm, z držalom

Št. art.: 513-501-10T
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 513-501-10T
EAN/GTIN 4946368850405
Številka proizvajalca 513-501-10T
L-število L40010 13843

Opis

Opis:

Vzvodni merilniki v majhni izvedbi vam ponujajo naslednje prednosti: Stikalo smeri merjenja za enostavno spreminjanje smeri merjenja. Natančni zobniki z draguljnimi ležaji zagotavljajo nemoteno in natančno merjenje.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,14
Diplomiranje: 0,001
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm in škatlo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico