Vzporedni vzvod, vzporedna izvedba, 0,03″, 0,0005″, gred 4/9,52 mm, z držalom

Št. art.: 513-482-10T
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 513-482-10T
EAN/GTIN 4946368676494
Številka proizvajalca 513-482-10T
L-število L40010 16493

Opis

Opis:

Ta merilnik z vzvodom vam ponuja naslednje prednosti: Dramatično povečana vzdržljivost, občutljivost merjenja in vidljivost Neodsevno, ravno urno steklo omogoča enostavno branje rezultatov meritev Izboljšana namestitev tesnilnega O-obroča omogoča enostavno vrtenje urnega stekla, hkrati pa ščiti številčnico pred vdorom prahu in olja Večplastno urno steklo preprečuje praske, onesnaženje in bleščanje.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Natančnost: ±0,0005″
Diplomiranje: 0,01
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: V škatli z ⌀3/8″ in 0,157″ vpenjalnim steblom, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ tipalom, vrtljivo objemko in montažno palico.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico