Merilni vzvod, vodoravni tip, rubinasto tipalo, 0,2 mm, 0,002 mm, 8 mm gred

Št. art.: 513-475-10E
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 513-475-10E
EAN/GTIN 4946368676159
Številka proizvajalca 513-475-10E
L-število L40010 11813

Opis

Opis:

To je senzorska ročica, ki vam ponuja naslednje prednosti. Dramatično povečana vzdržljivost, občutljivost merjenja in vidljivost Neodsevno, ravno steklo ure, ki omogoča enostavno branje rezultatov meritev Izboljšana namestitev tesnilnega obroča, ki omogoča enostavno vrtenje stekla ure in hkrati ščiti številčnico pred vdorom prahu in olja Večkrat prevlečeno steklo ure

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,2
Diplomiranje: 0,002
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli z vpenjalnim steblom ⌀8 mm, sondo ⌀2 mm.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico