Merilni vzvod, horizontalna izvedba, rubinasto tipalo, 0,8 mm, 0,01 mm, 8 mm gred

Št. art.: 513-474-10E
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
    Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 513-474-10E
    EAN/GTIN 4946368675749
    Številka proizvajalca 513-474-10E
    L-število L40010 11631

    Opis

    Opis:

    Ta merilnik z vzvodom vam ponuja naslednje prednosti: Dramatično povečana vzdržljivost, občutljivost merjenja in vidljivost Neodsevno, ravno urno steklo omogoča enostavno branje rezultatov meritev Izboljšana namestitev tesnilnega O-obroča omogoča enostavno vrtenje urnega stekla, hkrati pa ščiti številčnico pred vdorom prahu in olja Večplastno urno steklo preprečuje praske, onesnaženje in bleščanje.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0,8
    Diplomiranje: 0,01
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: V škatli z vpenjalnim steblom ⌀8 mm, sondo ⌀2 mm.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico