Občutljivostni vzvod, vertikalni tip , 0,2 mm, 0,002 mm, 4/8m gred

Št. art.: 513-455-10A
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 513-455-10A
EAN/GTIN 4946368676210
Številka proizvajalca 513-455-10A
L-število L40010 14332

Opis

Opis:

To merilo z vzvodom vam ponuja naslednje prednosti: Izrazito povečana vzdržljivost, občutljivost za sondiranje in vidljivost. Ploščato steklo, ki se ne blešči, omogoča enostavno odčitavanje rezultatov meritev. Izboljšana namestitev tesnilnega obroča omogoča enostavno vrtenje stekla ure in hkrati ščiti številčnico pred vdorom prahu in olja. Večplastno steklo za uro preprečuje praske, umazanijo in bleščečo svetlobo.

Lastnosti:

Območje: 0,5 % (0,5 %): 0,2 mm
Razvrstitev: 0.002
Funkcije: Funkcije: Plus set
Inč-metrični: Metrični
Dobavljeno: V škatli s pecljem ø8/4 mm, risalom ø1/2/3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico