Občutna ročica, horizontalna izvedba, 0,5 mm, 0,01 mm, 8 mm gred

Št. art.: 513-424-10E
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 513-424-10E
EAN/GTIN 4946368675565
Številka proizvajalca 513-424-10E
L-število L40010 11521

Opis

Opis:

Ta merilnik z vzvodom vam ponuja naslednje prednosti: Dramatično povečana vzdržljivost, občutljivost merjenja in vidljivost Neodsevno, ravno urno steklo omogoča enostavno branje rezultatov meritev Izboljšana namestitev tesnilnega O-obroča omogoča enostavno vrtenje urnega stekla, hkrati pa ščiti številčnico pred vdorom prahu in olja Večplastno urno steklo preprečuje praske, onesnaženje in bleščanje.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,5
Diplomiranje: 0,01
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli z vpenjalnim steblom ⌀8 mm, sondo ⌀2 mm.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico