Merilni vzvod, horizontalni tip, 0,2 mm, 0,002 mm, gred 4/8 mm, z držalom

Št. art.: 513-405-10T
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 513-405-10T
EAN/GTIN 4946368676128
Številka proizvajalca 513-405-10T
L-število L40010 11634

Opis

Opis:

To je senzorska ročica, ki vam ponuja naslednje prednosti. Dramatično povečana vzdržljivost, občutljivost merjenja in vidljivost Neodsevno, ravno urno steklo omogoča enostavno odčitavanje meritev Izboljšana namestitev tesnilnega O-obroča omogoča enostavno vrtenje urnega stekla in hkrati ščiti številčnico pred vdorom prahu in olja Večkrat prevlečeno urno steklo.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,2
Diplomiranje: 0,002
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli z vpenjalno gredjo ⌀8/4, tipalom ⌀1/2/3, vrtljivo objemko in držalno palico.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico