Občutljivostni vzvod, horizontalna izvedba , 0,2 mm, 0,002 mm, gred 4/8 mm

Št. art.: 513-405-10A
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
    Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 513-405-10A
    EAN/GTIN 4946368676111
    Številka proizvajalca 513-405-10A
    L-število L40010 11562

    Opis

    Opis:

    To je senzorska ročica, ki vam ponuja naslednje prednosti. Dramatično povečana vzdržljivost, občutljivost merjenja in vidljivost Neodsevno, ravno steklo ure, ki omogoča enostavno branje rezultatov meritev Izboljšana namestitev tesnilnega obroča, ki omogoča enostavno vrtenje stekla ure in hkrati ščiti številčnico pred vdorom prahu in olja Večkrat prevlečeno steklo ure

    Lastnosti:

    Območje: 0,5 % (0,5 %): 0,2 mm
    Razvrstitev: 0.002
    Funkcije: Funkcije: Plus set
    Inč-metrični: Metrični
    Dobavljeno: V škatli s pecljem ø8/4 mm, risalom ø1/2/3 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico