• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Občutljiva ročica, vodoravna izvedba , 0,8 mm, 0,01 mm

Št. art.: 513-404-10A
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 513-404-10A
EAN/GTIN 4946368675695
Številka proizvajalca 513-404-10A
L-število L40010 11912
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta merilnik z vzvodom vam ponuja naslednje prednosti: Dramatično povečana vzdržljivost, občutljivost merjenja in vidljivost Neodsevno, ravno urno steklo omogoča enostavno branje rezultatov meritev Izboljšana namestitev tesnilnega O-obroča omogoča enostavno vrtenje urnega stekla, hkrati pa ščiti številčnico pred vdorom prahu in olja Večplastno urno steklo preprečuje praske, onesnaženje in bleščanje.

Lastnosti:

Razpon: 1 mm: 0,8 mm
Razvrstitev: 0.01
Funkcije: Funkcije: Plus set
Inč-metrični: Metrični
Dobavljeno: V škatli s pecljem ø8/4 mm, risalom ø1/2/3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico