Klešče za prijemanje s kratkimi čeljustmi

Št. art.: 513.5
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
    Vrsta izdelka Grip klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 513.5
    EAN/GTIN 3148511817247
    Številka proizvajalca 513.5
    L-število L60130 4267

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Drobne čeljusti
    • nastavitev širine vpenjanja s pomočjo vijaka
    • kromirano

    Lastnosti:

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 18
    • C [mm]: 6,4
    • H [mm]: 49
    • L x H [mm]: 140 x 49
    • L [mm]: 140
    • [g]: 180

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico