Standardna merilna plošča za merilni projektor Ø 500 mm

Št. art.: 512622
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
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 512622
Številka proizvajalca 512622
L-število L40700 239

Opis

Opis:

Za merjenje projektorjev. Standardne merilne plošče razširjajo področje uporabe in učinkovitost merilnih projektorjev Mitutoyo. Merilne plošče imajo naslednje prednosti: Na voljo so premeri 250, 300, 340, 500 in 600 mm, ki ustrezajo premerom platen merilnih projektorjev Mitutoyo. Hitro in enostavno preverjanje širokega nabora profilov in lestvic ter dolžin, višin, vzporednosti, kotov, polmerov, stožcev, položajev lukenj, premerov in standardiziranih profilov navojev ali zobnikov. Vse merilne plošče so izdelane iz plastike z nizkimi popačenji in imajo zaščitni premaz.

Lastnosti:

Tip: Slika 2: Merilo 0,5 mm (0,5 mm) Kota: tip GO
Funkcije: Kota: delitve po 1° in 30' Funkcije: Izveden je kotni prikazovalnik: Posebna tabela, posebej zasnovana za preverjanje kotov z izjemno jasnostjo. Primeren za uporabo pri kateri koli povečavi.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico