Jeklene steklenice - stenski nosilec

Št. art.: 51232
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 51232
EAN/GTIN 4017976512327
Številka proizvajalca 51232
L-število L90080 810

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Za 2 steklenici Ø 140, 230 in 320 mm. Jeklena pločevinasta konstrukcija, vroče pocinkana. Verižna ključavnica. Odprtine za namestitev na steno.

Lastnosti:

Celotna širina (mm): 780
Skupna globina (mm): 120
Skupna višina (mm): 45
Število steklenic (kosov): 2
Premer steklenice (mm): 320

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico