{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 2 | |
Vrsta naseka | Polfini | |
Oblika | D | |
Opis oblike | štirikotna, s topim koncem | |
Površine pile | 4 | |
Širina | 8 mm | |
Dolžina brez nasadila | 200 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Da | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 512201 200 | |
EAN/GTIN | 4009215190656 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Štirikotna pila z dvokomponentnim ročajem, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 8 mm | 7 mm |
Površine pile | 4 | 4 |
Oblika | D | D |
Opis oblike | štirikotna, s topim koncem | štirikotna, s topim koncem |
Vrsta naseka | Polfini | 2 |
Dolžina brez nasadila | 200 mm | 200 mm |
Vrsta izdelka | Delavniške pile | Delavniške pile |