Momentni ključ

Št. art.: 5121-3CT
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5121-3CT
    EAN/GTIN 4000896218912
    Številka proizvajalca 5121-3CT
    L-število L60140 4477

    Opis

    Opis:

    • Uporabniku prijazna raglja
    • Natančnost ± 3 % vrednosti skale (v smeri delovanja za desno aplikacijo) (5107–3 CT ± 4 % natančnost vrednosti skale)
    • Za zategnitev na levi strani uporabite naše momentne ključe z vložkom
    • Varno:
      • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
      • Akustični (zgibni element)
    • Zasnovan za zahtevno uporabo v delavnici
    • Široka paleta aplikacij za nadzorovano zategovanje pnevmatik, dvokolesnih, osebnih in gospodarskih vozil ter različnih aplikacij v industriji in trgovini
    • Optimiziran tesnilni obroček za zaščito pred tujki
    • Komplet za popravilo raglje za samomontažo, usmerjen k stranki, omogoča desetletja uporabe
    • Ročaj z večjim ročajem za lažji prenos moči
    • Pomoč za nastavitev z zapornimi točkami za optimalno vodenje voznika zagotavlja varno in hitro nastavitev želenega navora z obračanjem ročice
    • Varno zaklepanje nastavitvenih vrednosti s funkcijo zaklepanja na vrtljivi plošči
    • Trikotna vrtljiva plošča preprečuje nenadzorovano premikanje
    • Simboli zaklepanja označujejo ustrezno stanje zapore
    • Možnost pritrditve zanke vrvi skozi odprtine na zaklepni vrtljivi plošči
    • Berljiva lestvica z visokim kontrastom
    • Trajna berljivost z laserskim označevanjem plašča
    • Vgrajena stikalna ročica
      5121-3 CT – 5123-3 CT: Preklopna ročica s funkcijo prostega kolesa – zmanjšuje tveganje za poškodbe in okvare
    • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
    • Na voljo v trpežnem hexa vrtljivem paketu
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Izdelano v Nemčiji
    • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
    • Dimenzije / dolžina: 421 mm
    • Neto teža (kg): 1,15 kg
    • Nm min-max: 20–120 Nm
    • Toleranca: 3 %
    • Tehtnica (Nm): 1 Nm
    • Delovna sila min.-max kg: 6,1–38,0 kg
    • Število zob: 32 (delovni kot 11.25°)
    • Debelina glave A: 19,6 mm
    • Širina glave b: 44 mm
    • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico