Momentni ključ

Št. art.: 5121-2CLT
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
Maksimalni vrtilni moment 120 Nm
Celotna dolžina L 435 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5121-2CLT
EAN/GTIN 4000896104215
Številka proizvajalca 5121-2CLT
L-število L60140 1878

Opis

Opis:

  • Tip Click-Lens-Type z velikim zaslonom v oknu za ogled zagotavlja varnost za uporabnika
  • ± 4-odstotna natančnost vrednosti tehtnice (v smeri delovanja za privijanje na desni)
    za privijanje na levi strani uporabite naše momentne ključe z vložkom
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
  • Dvosmerna raglja
  • Hitro in varno nastavite želeno vrednost navora z obračanjem ročice
  • Vrtljivi gumb za dodatno zaklepanje nastavitve
  • Trimestne, velike številke za berljivo prilagoditev navora
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • Sef z ogledalom
  • Površina: Trdo kromirano
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 435 mm
  • Neto teža (kg): 1,17 kg
  • Nm min-max: 20–120 Nm
  • Toleranca: 4 %
  • Tehtnica (Nm): 1 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 5,9–37,0 kg
  • Število zob: 32 (delovni kot 11.25°)
  • Debelina glave A: 19,6 mm
  • Širina glave b: 44 mm
  • Prijazno do servisiranja (kompleti za popravilo ragljev za samomontažo, ki je usmerjena k stranki)
  • Ni nevarnosti izgube kvadratnega roba kot pri skoznjiki
  • Robustna in odporna konstrukcija iz trde kromirane jeklene cevi v tanki obliki
  • Integrirana preklopna ročica s funkcijo prostega kolesa za zunanji kvadrat 12,5 = 1/2 palcev zmanjšuje tveganje poškodb in okvar
  • Ergonomsko oblikovan ročaj s pasom zmanjšuje drsenje in/ali Nevarnost poškodb
  • Varno zaklepanje ročaja – brez nevarnosti vpenjanja!
  • Varna in natančna nastavitev želene sprožilne vrednosti.
    Optimalno in poenostavljeno odčitavanje vrednosti navora
  • Veliko, ukrivljeno okno za ogled (izmenljivo) optimira berljivost
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost