Voziček za steklenice iz jekla

Št. art.: 51162
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 51162
EAN/GTIN 4017976511627
Številka proizvajalca 51162

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjena jeklena konstrukcija, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Notranji Ø 310 mm. S cevjo, pištolo za krčenje in držalom za gorilnik. 4 vrtljiva kolesa, 2 z zavorami, pnevmatike iz polne gume 75 x 25 mm, pesta s krogličnimi ležaji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 80
Celotna širina (mm): 453
Skupna višina (mm): 970
Število steklenic (kosov): 1
Premer steklenice (mm): 300
Zmogljivost (kg): 11
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 75 x 25

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico