Dvotočkovni notranji mikrometer, 18-150 mm, z digitalnim merilnikom 543-310B

Št. art.: 511-925-10
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
    Vrsta izdelka Mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 511-925-10
    EAN/GTIN 4946368694917
    Številka proizvajalca 511-925-10
    L-število L40010 11299

    Opis

    Opis:

    Ta dvotočkovni set notranjih merilnikov s samodejnim centriranjem prek centrirnega mostička vam ponuja naslednje prednosti: Deli iz volframovega karbida, ki se obrabljajo (kontaktne konice in fiksni merilni zatiči od 18 mm iz volframovega karbida) Velik ročaj zmanjša prenos toplote z upravljavca za 50 %.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 18-150
    Stopnjevanje: 0,001 mm
    Ponovljivost: 0,5 µm
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno s škatlo, merilnikom, plastičnim pokrovom za merilnik

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico