Dvotočkovni merilnik z mikrometrom, 100-160 mm, 0,001 mm

Št. art.: 511-824-20
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
    Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 511-824-20
    EAN/GTIN 4946368855356
    Številka proizvajalca 511-824-20

    Opis

    Opis:

    Ti notranji mikrometri z mikrometrskimi vijaki omogočajo meritve brez menjave merilnih vložkov. Merilniki imajo naslednje prednosti: Dolg hod bata zagotavlja največjo natančnost. Kontaktne točke iz trde kovine (18 mm) zagotavljajo visoko vzdržljivost in odpornost proti obrabi. Velik ročaj zmanjša prenos toplote z upravljavca za 50 %. Široko merilno območje s subanvili.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 100-160
    Stopnjevanje: 0,001 mm
    Ponovljivost: 0,5 µm
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: V škatli, vključno s plastičnim pokrovom za merilnike

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico